Execuţie:
- Citire: 0,001 mm / .00005 inch
- Clasa de protecție IP65
- Afișaj LCD: 10 mm
- Conducere rapidă
- Fețe de măsurare din carbură
- Fusul este inox, întărit și netezit
- Cadru lăcuit
- Izolată termic
- Standard din fabrică
Descriere:
Micrometru exterior digital IP65, fără ieșire de date, 50-75mm, Abl. 0,001, afișaj LCD 10 mm, ambreiaj cu fricțiune, suprafețe de măsurare din metal dur, ax de măsurare din oțel inoxidabil, standard de fabrică, ON/OFF, pornire rapidă, blocare rapidă, mm/înch, ABS, ORIGIN, Hold, TOL
Caracteristică:
- Clasă IP: IP 65
- Citire: 0,001 mm
- Domeniu de măsurare (mm): 50 - 75
- Limita de eroare (mm): 0,003 mm
- Limita de eroare (µm): 3 µm
- Pas ax_mm: 0,5 mm
- Diametru ax_mm: 6,5 mm
- Forța de măsurare MIN: 5 N
- Forța de măsurare MAX: 10 N
Standard:
Factory standard