Clește de dezizolare ∙ automat ∙ 180 mm

Cod articol: 1862N
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
    Tip produs Cleşte de tăiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1862N
    EAN / GTIN 4000896242627
    Număr producător 1862N
    L-Număr L60140 5442

    Descriere

    Descriere:

    Utilizare:
    Dezizolarea cablurilor flexibile (lițe) și cablurilor masive ⌀ 0,2 până la 6,0 mm2 respectiv AWG 24 – 10
    • Sistem de explorare automat, nu este necesară reglarea la secțiunea transversală a cablului
    • Cutter tăiere laterală poziționat optim, până la 2,5 mm2
    • Opritor longitudinal ajustabil 6 – 15 mm
    • Dispozitiv de fixare la capătul mânerului
    • Lame înlocuibile
    Nu este recomandat pentru lucrări la sau în apropiere de piese aflate sub tensiune electrică
    • Made in Germany
    • Dimensiuni / lungime: 180 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături