Clește pentru mașină reglabil fără scântei

Cod articol: 186.8SR
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
Tip produs Aparat de centrare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 186.8SR
EAN / GTIN 3148518638180
Număr producător 186.8SR
L-Număr L60130 5365

Descriere

Descriere:

  • Alegat special de cupru beriliu anti scântei și antimagnetic
  • Pentru siguranța dumneavoastră, FACOM folosește acoperiri antistatice turnate din PVC care suprimă orice scânteie.

Caracteristică:

  • A [mm]:13
  • B [mm]:36
  • E [mm]: 12
  • E1 [mm]: 7
  • H [mm]:53
  • L [mm]: 203
  • [g]: 325

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături