Fier de ridicare din aluminiu 430 mm

Cod articol: 1859188
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Leviere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1859188
EAN / GTIN 4017981000529
Număr producător 1859188
L-Număr L60160 1212

Descriere

Descriere:

Fabricată din aluminiu de înaltă calitate
Extrem de ușoară și foarte stabilă
Aplicare universală - cu pârghie și vârf
Părțile sensibile pot fi ușor ″lefuite″.

Caracteristică:

  • Design: Cu pârghie și vârf
  • Lungime totală [mm]: 430 mm
  • Material: Aluminiu
  • Lățimea lamei [mm]: 26,0 mm
  • Utilizare/aplicație:
    • Universal aplicabil - cu pârghie și vârf
    • Părțile sensibile pot fi ușor ″pârghiate″
  • 1000 V izolat: nu
  • Proiectare cu scânteie joasă: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături