Freză-disc îngustă 50X1,6 mm

Cod articol: 185500 50X1,6
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀×lăţime js16×k11 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS Co 5
  • Standard: DIN 1834 A
  • Profil de frezare: cu dantură încrucişată
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: js16

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 50 mm
Lăţime de tăiere 1,6 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS Co 5
Standard DIN 1834 A
Profil de frezare cu dantură încrucişată
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal js16
⌀ găurii H7 16 mm
Număr de dinţi Z 22
Avans fz în oţel < 750 N/mm2 0,04 mm
Răcire interioară nu
Tip de coadă cu alezaj
Inel colorat fără
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 185500 50X1,6
EAN / GTIN 4045197097309
Număr producător 185500 50X1,6

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
19
Oţel < 750 N/mm²
P
19
Oţel < 900 N/mm²
P
19
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
180
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Freză disc pentru metale, cu guler supraînălţat pe alezaj şi canal de pană longitudinal. Cu dantură alternantă: datorită dinţilor înclinaţi pe ambele părţi, freza funcţionează silenţios chiar şi la aşchierile în adâncime.

Aplicaţie:

Pentru canelări sau retezări, atunci când suprafeţele laterale ale piesei trebuie să fie exacte şi cu rugozitate bună.

Notă:

fz pentru ae = 0,1 × D.