{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 125 mm | |
Lăţime de tăiere | 4 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 5 | |
Standard | DIN 1834 A | |
Profil de frezare | cu dantură încrucişată | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | js16 | |
⌀ găurii H7 | 32 mm | |
Număr de dinţi Z | 40 | |
Avans fz în oţel < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Răcire interioară | nu | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză-disc |
Cod articol | 185500 125X4 | |
EAN / GTIN | 4045197097651 | |
Număr producător | 185500 125X4 |