Clește combinat pentru sarcini grele

Cod articol: 1851M-44
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
    Tip produs Cleşte multifuncţional

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1851M-44
    EAN / GTIN 4000896144914
    Număr producător 1851M-44
    L-Număr L60140 3413

    Descriere

    Descriere:

    Utilizare:
    Clasa de performanță H (coarde de pian, sârmă din oțel călit)
    • Forță exercitată redusă prin deplasarea punctului de rotație față de tăiș
    • Tăișuri călite inductiv cu ascuțire
    • Duritate la tăiere: 64 HRC
    • Învelișuri mânere din plastic din 2 componente ergonomice HAZET (albastru/negru)
    • Suprafaţă: lustruit, sablat
    • DIN ISO 5746
    • Made in Germany
    • Dimensiuni / lungime: 200 mm
    • Greutate netă (kg): 0.32 kg

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături