Clește combinat ∙ cu izolație de protecție

Cod articol: 1850VDE-44
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
    Tip produs Cleşte multifuncţional

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1850VDE-44
    EAN / GTIN 4000896007226
    Număr producător 1850VDE-44

    Descriere

    Descriere:

    • Tăișuri călite inductiv cu ascuțire
    • Duritate la tăiere: 60 HRC
    • Învelișuri mânere din plastic din 2 componente ergonomice HAZET (roșu/galben)
    • Suprafaţă: cromat cu luciu intens, izolat pentru protecţie
    • IEC 60900:2018, DIN ISO 5746
    • Made in Germany
    • Dimensiuni / lungime: 200 mm
    • Izolație de protecție VDE până la 1000 V
    • Greutate netă (kg): 0.32 kg

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături