Clește combinat ∙ cu izolație de protecție

Cod articol: 1850VDE-22
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1850VDE-22
EAN / GTIN 4000896007202
Număr producător 1850VDE-22
L-Număr L60140 1755

Descriere

Descriere:

  • Tăișuri călite inductiv cu ascuțire
  • Duritate la tăiere: 60 HRC
  • Învelișuri mânere din plastic din 2 componente ergonomice HAZET (roșu/galben)
  • Suprafaţă: cromat cu luciu intens, izolat pentru protecţie
  • IEC 60900:2018, DIN ISO 5746
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 160 mm
  • Izolație de protecție VDE până la 1000 V
  • Greutate netă (kg): 0.22 kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături