{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 50 mm | |
Lăţime de tăiere | 10 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 885 A | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | ±0,1 | |
⌀ găurii H6 d1 | 16 mm | |
Număr de dinţi Z | 14 | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Grosimea manşonului b ±0,1 | 7,2 mm | |
⌀ manşonului d2 ±1 | 34 mm | |
Înălţimea dinţilor Zh | 8 mm | |
Posibilităţi de asociere cu 2 freze de aceeaşi lăţime A / B | 10 mm | |
Posibilităţi de asociere cu 2 freze de aceeaşi lăţime, rezultă lăţimea totală E | 18,5 mm - 19,8 mm | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Răcire interioară | nu | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză-disc |
Cod articol | 185015 50X10 | |
EAN / GTIN | 4062406397425 | |
Număr producător | 185015 50X10 |