{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 80 mm | |
Lăţime de tăiere | 10 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 5 | |
Standard | DIN 885 A | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | ±0,1 | |
⌀ găurii H6 d1 | 27 mm | |
Număr de dinţi Z | 18 | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Grosimea manşonului b ±0,1 | 7 mm | |
⌀ manşonului d2 ±1 | 50 mm | |
Înălţimea dinţilor Zh | 15 mm | |
Posibilităţi de asociere cu 2 freze de aceeaşi lăţime A / B | 10 mm | |
Posibilităţi de asociere cu 2 freze de aceeaşi lăţime, rezultă lăţimea totală E | 18,5 mm - 19,8 mm | |
Posibilităţi de asociere cu 2 freze de lăţimi diferite A | 8 mm | |
Posibilităţi de asociere cu 2 freze de lăţimi diferite B | 10 mm | |
Posibilităţi de asociere cu 2 freze de lăţimi diferite, rezultă lăţimea totală E | 16,6 mm - 17,8 mm | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Răcire interioară | nu | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză-disc |
Cod articol | 185005 80X10 | |
EAN / GTIN | 4045197546623 | |
Număr producător | 185005 80X10 |