Execuţie:
montat
Descriere:
Versiunea conductoare de electricitate. Oțel tubular și oțel profilat sudat, acoperit cu pulbere conductoare de electricitate, gri ardezie RAL 7015. Construcție cu șuruburi și cu fișe. Rafturi realizate din plăci din material lemnos derivat conductiv electric conform DIN 68765, gri deschis, cu margine de 5 mm înălțime. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, roți cu anvelope TPE-ESD (elastomer termoplastic) conductoare de electricitate. Butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă de precizie. Confort maxim: rezistență foarte scăzută la pornire, la rulare și la rotire. Funcționare silențioasă pe podele plane. Anvelope care nu marchează. Dispozitiv de blocare pe roțile pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Capacitatea de încărcare a platformei medii și superioare 80 kg. Lungime totală: 980 mm.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 300
Lungimea zonei utilizabile (mm): 850
Lățimea suprafeței de lucru (mm): 500
Înălțimi rafturi (mm): 206, 517, 827
Lungime totală (mm): 986
Lățimea totală (mm): 511
Înălțime totală (mm): 1039
Anvelope: TPE-ESD
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3