Extractor de bujii

Cod articol: 1849-9
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1849-9
EAN / GTIN 4000896110476
Număr producător 1849-9

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Extragerea și atașarea fișelor de bujie
  • Utilizare și cu motorul încălzit
  • Pentru VW Golf 4 ∙ 5 ∙ 6 – 1,6 l ∙ Polo 5 – 1,2 l an fabr. 2009 → ∙ Bora an fabr. 1999 → și Touran an fabr. 2004 → cu motor cu injecție 1,6 l ∙ 4 cilindri cu culbutor cu role,
    New Beetle an fabr. 1999 → cu motor cu injecție de 2,0 l ∙ în 4 cilindru și motor de injecție cu 2 supape și 4 cilindri cu culbutor cu role
    AUDI A3 an fabr. 2004 → cu motor cu injecție cu 2 supape, în 4 cilindri
    SEAT ∙ ŠKODASMART For Two (tip 450)
  • Mâner T din plastic
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 275 mm
  • Greutate netă (kg): 0.08 kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături