Dispozitiv de îndepărtare a bobinei de aprindere

Cod articol: 1849-7
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1849-7
    EAN / GTIN 4000896110353
    Număr producător 1849-7

    Descriere

    Descriere:

    Utilizare:
    Demontarea și montarea bobinelor de aprindere cu treaptă de putere finală
    • La VW Polo ∙ Fox 1,2 l ∙ Golf 1,4 ∙ 1,6 l ∙ Golf Plus 1,4 l an fabr. 2005 → ∙ Caddy 1,4 l ∙ Bora 1,4 ∙ 1,6 l ∙ Beetle 1,4 l (benzină an fabr. 2003 →) ∙ Scirocco 1,4 l an fabr. 2009 → ∙ Lupo 4 cilindri injecție directă an fabr. 1999 → ∙ Passat B7 1,4 l TSI ∙ Touran 1,6 l ∙ Phaeton ∙ Transporter T4 ∙ ŠKODA Fabia
    • Mâner T din plastic
    • Suprafaţă: cromat
    • Made in Germany
    • Dimensiuni / lungime: 135 mm
    • Greutate netă (kg): 0.15 kg

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături