Extractor de bobine de aprindere Rod

Cod articol: 1849-12A
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
    Cod articol 1849-12A
    EAN / GTIN 4000896247387
    Număr producător 1849-12A

    Descriere

    Descriere:

    Utilizare:
    Demontarea bujiilor tip creion de ex. la 1,0 l ∙ 1,0 l TSI ∙ TFSI ∙ TGI ∙ GTI ∙ CNG ∙ 1,2 l TSI ∙ 1,4 l-25 ∙ 30 ∙ 35 ∙ 40 ∙ 45 TSI ∙ TFSI ∙ TGI ∙ CNG ∙ GTE ∙ Mild Hybrid ∙ e-Hybrid∙1,6l ∙ 1,6 l SRE ∙ MPI- 2,0 l GTI
    • Extragerea rapidă, sigură, a bujiilor
    • AUDI A1 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A5 ∙ Q2 ∙ Q3
    • CUPRA Formentor ∙ León
    • SEAT Alhambra ∙ Arona ∙ Ateca ∙ Ibiza ∙ León ∙ Mii ∙ Tarraco ∙ Toledo
    • ŠKODA Citigo ∙ Fabia ∙ Kamiq ∙ Karoq, ∙ Kodiaq ∙ Octavia ∙ Rapid ∙ Scala ∙ Super ∙ Yeti
    • VW Caddy ∙ Golf 6, 7, 8 ∙ Jetta 4 → 7 ∙ CC ∙ Passat B8 / Polo 5 → 6 ∙ Arteon ∙ Beetle ∙ Taigo ∙ Tiguan ∙ Touran ∙ T-Cross ∙ T-Roc ∙ Up! ∙ Scirocco ∙ Sharan ∙ T7
    • Este posibilă demontarea ambelor versiuni de bobine de aprindere:
      • 04C.905.110.J →2017 la motoare VAG
      • 04E.905.110.K 2017→ la motoare VAG
    • Mâner T din 2 componente
    • Cod motor benzină:
      AUDI: CHPB ∙ CHZB ∙ CHZD ∙ CHZE ∙ CHZJ ∙ CJZA ∙ CMBA ∙ CPTA ∙ CPWA ∙ CUKB ∙ CVNA ∙ CXSA ∙ CXSB ∙ CXUA ∙ CZCA ∙ CZCC ∙ CZDA ∙ CZDD ∙ CZEA ∙ DKJA ∙ DKLA ∙ DKLD ∙ DKRF ∙ DLAA ∙ DNFB ∙ DPCA
      CUPRA: DGEA
      SEAT: CHPA ∙ CHYA ∙ CHYB ∙ CHYC ∙ CHZB ∙ CHZC ∙ CHZD ∙ CHZJ ∙ CHZL ∙ CJZA ∙ CJZB ∙ CJZC ∙ CJZD ∙ CMBA ∙ CPGA ∙ CPTA ∙ CPWA ∙ CWVA ∙ CXSA ∙ CYVA ∙ CZCA ∙ CZDA ∙ CZEA ∙ DEDA ∙ DJKA ∙ DKJA
      ŠKODA: CHPA ∙ CHYA ∙ CHYB ∙ CHZJ ∙ CJZA ∙ CJZB ∙ CJZC ∙ CJZD ∙ CPGA ∙ CWVA ∙ CYVB ∙ CZCA ∙ CZDA ∙ CZEA ∙ DADA ∙ DGEA ∙ DJKA ∙ DKLA ∙ DKRF ∙ DLAA ∙ DPCA
      VW: CHPA ∙ CHYA ∙ CHYB ∙ CHYC ∙ CHZA ∙ CHZB ∙ CHZC ∙ CHZD ∙ CHZG ∙ CHZJ ∙ CHZK ∙ CHZL ∙ CJXB ∙ CJXC ∙ CJZA ∙ CJZB ∙ CJZC ∙ CJZD ∙ CMBA ∙ CNLA ∙ CNXA ∙ CNXC ∙ CPGA ∙ CPTA ∙ CPVA ∙ CPVB ∙ CPWA ∙ CRJA ∙ CSEB ∙ CUKB ∙ CUKC ∙ CWLA ∙ CWRA ∙ CWSA ∙ CWVA ∙ CWVB ∙ CXSA ∙ CYTC ∙ CYVA ∙ CYVB ∙ CYVC ∙ CYVD ∙ CZCA ∙ CZCB ∙ CZDA ∙ CZDB ∙ CZEA ∙ CZTA ∙ DAFA ∙ DBYA ∙ DGEB ∙ DGXA ∙ DHSB ∙ DJKA ∙ DJVA ∙ DJXA ∙ DKJA ∙ DKLA ∙ DKLB ∙ DKLC ∙ DKRA ∙ DKRB ∙ DKRF ∙ DNBA ∙ DWYA
    • Made in Germany
    • Dimensiuni / lungime: 126 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături