Extractor de bobine de creion

Cod articol: 1849-12
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1849-12
EAN / GTIN 4000896204342
Număr producător 1849-12

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Demontarea bujiilor tip creion la motoare 1,0 l / 1,0 l TSI / TFSI ∙ 1,2 l TSI ∙ 1,4 l TSI /TFSI ∙ 2,0 l GTI
  • Extragerea rapidă, sigură, a bujiilor
  • Tipuri vehicul:
    VW Up! An fabr. → 2011 ∙ Polo an fabr. → 2012 ∙ Golf an fabr. → 2013 ∙ Beetle an fabr. → 2014 ∙ Caddy an fabr. → 2015 ∙ Passat an fabr. → 2014 ∙ Tiguan an fabr. → 2015 ∙ Touran an fabr. → 2015 ∙ Sharan an fabr. → 2015
    AUDI A1 an fabr. → 2012 ∙ A3 an fabr. → 2013
    SEAT Mii an fabr. → 2011 ∙ Ibiza an fabr. → 2013 ∙ León an fabr. → 2013
    ŠKODA Citigo an fabr. → 2011 ∙ Fabia an fabr. → 2014 ∙ Octavia an fabr. → 2013
  • Mâner T din plastic
  • Cod motor benzină:
    CJZB ∙ CJZA ∙ CBZBCJZD ∙ CYVB ∙ CTHD ∙ CTHA ∙ CZCA ∙ CZDB ∙ CZDA ∙ CMBA ∙ CPVB ∙ CPVA ∙ CPCB ∙ CHPACPTA ∙ CAXA ∙ CAVA ∙ CAPB ∙ CAVD ∙ CXSA ∙ CDGA ∙ CXEA ∙ CTHD ∙ CXSB ∙ CMBA ∙ CKMA ∙ CAVE ∙ CHHB ∙ CHHA ∙ CCZB ∙ CPGA ∙ CHZB ∙ CHYB ∙ CHYA ∙ CHZB
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 156 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături