Clește de blocare

Cod articol: 1846B-1.6
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte cu blocare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1846B-1.6
EAN / GTIN 4000896061457
Număr producător 1846B-1.6
L-Număr L60140 1675

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Acționarea inelelor de siguranță poziționate adânc
de ex. la etriere de frână și transmisii
  • Vârfuri lungi, îndoite la 90°
  • Bacuri curbate la 90°
  • Învelișuri mânere din plastic din 2 componente ergonomice HAZET (albastru/negru)
  • Suprafaţă: cromat
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 195 mm
  • Greutate netă (kg): 0.31 kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături