Clește pentru circuite

Cod articol: 1845D-8
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
    Tip produs Cleşte cu blocare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1845D-8
    EAN / GTIN 4000896048755
    Număr producător 1845D-8
    L-Număr L60140 3275

    Descriere

    Descriere:

    • Lucru sigur și rapid
    • Susținere fixă a inelelor de siguranță grație vârfurilor de înaltă precizie, conice, rectificate (fosfatate)
    • Corp din material plastic masiv
      • Miez metalic extrem de rezistent, care ajunge adânc până în brațele cleștelui
      • Ușor – formă ergonomică
    • Arc de revenire
    • Rezistent la răsucire, vârf sudat pe miezul masiv din oţel
    • Vârfuri înclinate la 90° (forma D)
    • Pentru siguranţe interioare
    • Made in Germany
    • Dimensiuni / lungime: 133 mm
    • Greutate netă (kg): 0.05 kg

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături