Clește pentru circuite

Cod articol: 1845A-19
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte cu blocare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1845A-19
EAN / GTIN 4000896048687
Număr producător 1845A-19
L-Număr L60140 460

Descriere

Descriere:

  • Lucru sigur și rapid
  • Susținere fixă a inelelor de siguranță grație vârfurilor de înaltă precizie, conice, rectificate (fosfatate)
  • Corp din material plastic masiv
    • Miez metalic extrem de rezistent, care ajunge adânc până în brațele cleștelui
    • Ușor – formă ergonomică
  • Arc de revenire
  • Rezistent la răsucire, vârf sudat pe miezul masiv din oţel
  • Variantă dreaptă (forma A)
  • Pentru siguranțe exterioare
  • DIN 5254
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 180 mm
  • Greutate netă (kg): 0.11 kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături