Descriere:
Design conform DIN ISO 8764, vârf conform DIN ISO 8764-1 PZ
Mâner Power-Grip³ cu 3 componente, cu capac de lovire
Forma ergonomică a mânerului pentru o muncă precisă, fără oboseală
Conexiune cu formă de fixare a mânerului și a lamei pentru o transmisie optimă a puterii
Cu hexagon de acționare suplimentar pe lama hexagonală
Lama din oțel molibden-vanadiu, călit
Caracteristică:
- Protecție împotriva rostogolirii: nu
- Antimagnetic: nu
- Dimensiunea de acționare a adânciturii transversale PZ: 3
- Exagonul de acționare: 1
- Exagonul de acționare [metric]: 13,0 mm
- Proiectare cu scânteie redusă: nu
- Standard de referință al vârfului de acționare: DIN ISO 8764-1 PZ
- Codare coloristică: nu
.