3C-Șurubelniță cu crestătură transversală cu capac de lovire PZ 1

Cod articol: 1845330
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Cod articol 1845330
EAN / GTIN 4010886857304
Număr producător 1845330
L-Număr L60160 1205

Descriere

Descriere:

Design conform DIN ISO 8764, vârf conform DIN ISO 8764-1 PZ
Mâner Power-Grip³ cu 3 componente, cu capac de lovire
Forma ergonomică a mânerului pentru o muncă precisă, fără oboseală
Conexiune cu formă de fixare a mânerului și a lamei pentru o transmisie optimă a puterii
Cu hexagon de acționare suplimentar pe lama hexagonală
Lama din oțel molibden-vanadiu, călit

Caracteristică:

  • Protecție împotriva rostogolirii: nu
  • Antimagnetic: nu
  • Dimensiunea de acționare a adânciturii transversale PZ: 1
  • Exagon de acționare: 1
  • Exagon de acționare [metric]: 8,0 mm
  • Design cu scânteie redusă: nu
  • Standard de referință al vârfului de acționare: DIN ISO 8764-1 PZ
  • Codare coloristică: nu
.