Descriere:
Design conform DIN ISO 8764, vârf conform DIN ISO 8764-1 PH
Mâner Power-Grip³ cu 3 componente, cu capac de impact
Formă ergonomică a mânerului pentru o muncă precisă, fără oboseală
Conexiune cu formă de fixare a mânerului și a lamei pentru o transmisie optimă a puterii
Cu hexagon de acționare suplimentar pe lama hexagonală
Lama din oțel molibden-vanadiu, călit și temperat
Caracteristică:
- Dimensiunea de ieșire Încastrare transversală PH: 4
- Hexagonal de acționare [metric]: 16,0 mm
- Design: Cu capac de declanșare
- Forma lamei: Rotundă
- Pentru șuruburi de dimensiuni: M8 - M10
- Lățimea totală [mm]: 37 mm
- Înălțime totală [mm]: 32 mm
- Lungime totală [mm]: 325 mm
- Designul mânerului [inch]: 3K
- Lungimea lamei: 200 mm
- Material: Oțel cu molibden și vanadiu
- 1000 V izolat: nu
- Protecție anti-ruliu [mm]: nu
- anti-magnetic: nu
- Hexagon de acționare [mm]: da
- Proiectare cu scânteie joasă: nu
- Cod de culori: nu
- Mâner disponibil: da
- Izolat: nu
- Capac rotativ: nu
- Protejat împotriva coroziunii: nu
- Cap cu bilă: nu
- Capac de impact: nu
- Testat în unitate: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: da
- Certificat VDE: nu