3C-Șurubelniță cu crestătură transversală cu capac de lovire PH 2

Cod articol: 1845306
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1845306
EAN / GTIN 4010886857274
Număr producător 1845306
L-Număr L60160 2123

Descriere

Descriere:

Design conform DIN ISO 8764, vârf conform DIN ISO 8764-1 PH
Mâner Power-Grip³ cu 3 componente, cu capac de impact
Formă ergonomică a mânerului pentru o muncă precisă, fără oboseală
Conexiune cu formă de fixare a mânerului și a lamei pentru o transmisie optimă a puterii
Cu hexagon de acționare suplimentar pe lama hexagonală
Lama din oțel molibden-vanadiu, călit și temperat

Caracteristică:

  • Dimensiunea de ieșire Încastrare transversală PH: 2
  • Hexagonal de acționare [metric]: 10,0 mm
  • Design: Cu capac de declanșare
  • Forma lamei: Rotundă
  • Pentru șuruburi de dimensiuni: M3,5 - M5
  • Lățimea totală [mm]: 35 mm
  • Înălțime totală [mm]: 30 mm
  • Lungime totală [mm]: 210 mm
  • Designul mânerului [inch]: 3K
  • Lungimea lamei: 100 mm
  • Material: Oțel cu molibden și vanadiu
  • 1000 V izolat: nu
  • Protecție anti-ruliu [mm]: nu
  • anti-magnetic: nu
  • Hexagon de acționare [mm]: da
  • Proiectare cu scânteie joasă: nu
  • Cod de culori: nu
  • Mâner disponibil: da
  • Izolat: nu
  • Capac rotativ: nu
  • Protejat împotriva coroziunii: nu
  • Cap cu bilă: nu
  • Capac de impact: nu
  • Testat în unitate: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: da
  • Certificat VDE: nu