3C-Șurubelniță cu crestătură transversală cu capac de lovire PH 1

Cod articol: 1845292
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1845292
EAN / GTIN 4010886857267
Număr producător 1845292
L-Număr L60160 3326

Descriere

Descriere:

Design conform DIN ISO 8764, vârf conform DIN ISO 8764-1 PH
Mâner Power-Grip³ cu 3 componente, cu capac de impact
Formă ergonomică a mânerului pentru o muncă precisă, fără oboseală
Conexiune cu formă de fixare a mânerului și a lamei pentru o transmisie optimă a puterii
Cu hexagon de acționare suplimentar pe lama hexagonală
Lama din oțel molibden-vanadiu, călit și temperat

Caracteristică:

  • Hexagonal de acționare [metric]: 8,0 mm
  • Design: Cu capac de declanșare
  • Forma lamei: Rotundă
  • Pentru șuruburi de dimensiuni: M2 - M3
  • Lățimea totală [mm]: 34 mm
  • Înălțime totală [mm]: 30 mm
  • Lungime totală [mm]: 190 mm
  • Designul mânerului [inch]: 3K
  • Lungimea lamei: 80 mm
  • Material: Oțel cu molibden și vanadiu
  • 1000 V izolat: nu
  • Protecție anti-ruliu [mm]: nu
  • Dimensiunea de ieșire Încastrare transversală PH: da
  • anti-magnetic: nu
  • Hexagon de acționare [mm]: da
  • Proiectare cu scânteie joasă: nu
  • Cod de culori: nu
  • Mâner disponibil: da
  • Izolat: nu
  • Capac rotativ: nu
  • Protejat împotriva coroziunii: nu
  • Cap cu bilă: nu
  • Capac de impact: nu
  • Testat în unitate: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: da
  • Certificat VDE: nu