Șurubelniță electronică, locaș în cruce PH 1

Cod articol: 1845055
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Cod articol 1845055
EAN / GTIN 4010886857656
Număr producător 1845055
L-Număr L60160 5533

Descriere

Descriere:

Lamă fabricată din oțel crom-vanadiu-molibden de înaltă aliere, crom satinat
Punctul lamei acoperit în mod tradițional garantează cea mai mare precizie și protecție împotriva coroziunii
Mâner cu 2 componente cu design ergonomic
Capacota rotativă cu suprafață micro antiderapantă
Codare în culori a tipului de acționare.

Caracteristică:

  • Protecție împotriva rostogolirii: nu
  • Dimensiunea de acționare a crestăturii transversale PH: 1
  • Antimagnetic: nu
  • Design cu scântei scăzute: nu
  • Codare în culori: 1
  • Forma lamei: rotundă
  • Pentru șuruburi de dimensiuni: M2 - M3
  • Lungime totală [mm]: 175 mm
.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături