Clește cu nasul ascuțit

Cod articol: 1841MB-33
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
Tip produs Cleşte cu fălci plate

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1841MB-33
EAN / GTIN 4000896144891
Număr producător 1841MB-33
L-Număr L60140 704

Descriere

Descriere:

  • Formă plată și rotundă, tăișuri călite inductiv
  • Variantă constructivă curbată (45°)
  • Duritate la tăiere: 60 HRC
  • Învelișuri mânere din plastic din 2 componente ergonomice HAZET (albastru/negru)
  • Suprafaţă: lustruit, sablat
  • DIN ISO 5745
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 200 mm
  • Greutate netă (kg): 0.21 kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături