Clește cu nasul ascuțit

Cod articol: 1841MA-11
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte cu fălci plate

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1841MA-11
EAN / GTIN 4000896145232
Număr producător 1841MA-11
L-Număr L60140 2878

Descriere

Descriere:

  • Formă plată și rotundă, tăișuri călite inductiv
  • Variantă dreaptă
  • Duritate la tăiere: 60 HRC
  • Învelișuri mânere din plastic din 2 componente ergonomice HAZET (albastru/negru)
  • Suprafaţă: lustruit, sablat
  • DIN ISO 5745
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 145 mm
  • Greutate netă (kg): 0.12 kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături