Execuţie:
montat
Descriere:
Versiunea conductoare de electricitate. Oțel tubular și oțel profilat sudat, acoperit cu pulbere conductoare de electricitate, gri ardezie RAL 7015. Construcție cu șuruburi și fișe. 2 rafturi realizate din plăci din material lemnos derivat conductiv din punct de vedere electric, conform DIN 68765, gri deschis, cu margine înaltă de 5 mm. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, roți cu anvelope TPE-ESD (elastomer termoplastic), conductoare de electricitate, butuci cu rulmenți cu bile de precizie cu canelură adâncă. Confort maxim: rezistență foarte scăzută la pornire, la rulare și la rotire. Funcționare silențioasă pe podele plane. Anvelope care nu marchează. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Capacitatea de încărcare a platformei superioare 80 kg. Lungime totală: 980 mm.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 300
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1000
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 600
Înălțimi rafturi (mm): 206, 827
Lungime totală (mm): 1136
Lățimea totală (mm): 611
Înălțime totală (mm): 1039
Anvelope: TPE-ESD
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3