1″ Cheie de impact cu soclu (12 muchii) (inch) 3/4″

Cod articol: 18405A 3/4
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 18405A 3/4
EAN / GTIN 4991644437160
Număr producător 18405A 3/4

Descriere

Descriere:

Lungime: 57 mm
Dimensiune D2: 54 mm
D1: 35,3 mm
Lungime: 13 mm
Prindere intrare: 1″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 3/4″
Hexagon dublu intern
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături