1″ Cheie de impact cu soclu (12 muchii) (inch) 1.7/16″

Cod articol: 18405A 1.7/16
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 18405A 1.7/16
EAN / GTIN 4991644437276
Număr producător 18405A 1.7/16

Descriere

Descriere:

Lungime: 62 mm
Dimensiune D2: 54 mm
D1: 57,8 mm
Lungime: 21 mm
Prindere intrare: 1″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 1.7/16″
Hexagon dublu intern
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături