1″ Cheie de impact cu soclu subțire (inch) 1.5/8″

Cod articol: 18401A 1.5/8
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 18401A 1.5/8
EAN / GTIN 4991644443079
Număr producător 18401A 1.5/8
L-Număr L60050 10225

Descriere

Descriere:

Lungime: 66 mm
Dimensiune D2: 53 mm
D1: 59,8 mm
Lungime: 25 mm
Prindere intrare: 1″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 1.5/8″
Soclu hexagonal
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături