1″ Cheie de impact cu soclu (inch) 2.3/16″

Cod articol: 18400A 2.3/16
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 18400A 2.3/16
EAN / GTIN 4991644436194
Număr producător 18400A 2.3/16
L-Număr L60050 7814

Descriere

Descriere:

Lungime: 75 mm
Dimensiune D2: 66 mm
D1: 80,3 mm
Lungime: 39 mm
Prindere intrare: 1″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 2.3/16″
Soclu hexagonal
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături