1″ Cheie de impact cu soclu (inch) 1.11/16″

Cod articol: 18400A 1.11/16
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 18400A 1.11/16
EAN / GTIN 4991644436118
Număr producător 18400A 1.11/16

Descriere

Descriere:

Lungime: 68 mm
Dimensiune D2: 54 mm
D1: 65,3 mm
Lungime: 27 mm
Prindere intrare: 1″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 1.11/16″
Soclu hexagonal
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături