Asortiment de întreținere″, în pungă

Cod articol: 184.J3CPE
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
    Tip produs Cleşte multifuncţional

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 184.J3CPE
    EAN / GTIN 3148516423375
    Număr producător 184.J3CPE
    L-Număr L60130 2626

    Descriere

    Descriere:

    • Cleste: Geometria reduce semnificativ forța de tăiere datorită unei axe decalate și a unui profil special de tăiere
    • Alegat special de oțel carbon călit prin inducție, durabil și cu bună capacitate de tăiere
    • Coperi bi-materiale ergonomice, rezistente la substanțe chimice, cu: - arc de revenire - inel de reținere (inelul de reținere mărește lungimea nominală cu 10 mm)
    • Design: Cromat, rezistent la coroziune
    • Dispozitiv de înșurubare: Tratament termic pe linie: + 100% durată de viață + 100% rezistență
    • Material mâner: Mâner moale pentru un confort sporit și rezistență chimică
    • Lama ″Tri-Coating″ tratată (zinc-nichel-crom): De 4 ori mai rezistentă la coroziune
    • Mâner optimizat ergonomic: cu 10% mai mult cuplu
    • Marcare cu laser: pentru o rezistență mai mare la uzură
    • Profiluri prelucrate CNC: o mai bună potrivire la șurub cu o mai bună transmitere a cuplului și mai puțină uzură

    Caracteristică:

    • Dimensiuni [mm]: 28 x 17,5 x 10
    • [kg]: 2,397

    Livrare:

    • Cleste reglabil cromat 250mm: 180.CPE
    • Cutter frontal: 190A.20CPE
    • Cutter lateral: 192A.18CPE
    • Cleste combinat: 187A.18CPE
    • Cleste cu nas rotund plat: 195A.20CPE
    • Cleste cu nas plat: 188A.16 CPE
    • Cleste cu nas plat: 185A.20CPE
    • Demonstrator cu fantă cu ax hexagonal 5.5: ATWH5.5X125
    • Demonstrator cu fantă cu ax hexagonal 6.5: ATWH6.5X150
    • Demonstrator cu fantă cu ax hexagonal 4.0: AT4X100
    • Demonstrător Ph1: ATP1X100
    • Dispozitiv de înșurubare Pz1: ATD1X100
    • Furnizat în husa N.38A-12C