Regula de lemn 2 m

Cod articol: 1837087
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Metru pliant

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1837087
    EAN / GTIN 4010886858097
    Număr producător 1837087
    L-Număr L60160 54

    Descriere

    Descriere:

    Versiunea robustă de 2 m cu capace de protecție din alamă
    Este ideal pentru cei care lucrează manual sau pentru cei care fac bricolaj
    Lucruri 3,0 x 16 mm
    Fabricat din lemn de fag fără noduri, cu fitinguri invizibile
    Conexiunea cu nituri garantează precizia dimensională chiar și în condiții extreme de umiditate sau uscăciune
    Cu scală dublă metrică mată, ușor de citit
    Clasa de precizie III
    Ordonanță de tip CE pentru gradație continuă în mm

    Caracteristică:

    • Clasa de precizie: III
    • Lățimea totală [mm]: 30 mm
    • Înălțime totală [mm]: 17 mm
    • Lungime totală [mm]: 2.000 mm
    • Grosimea legăturii: 3 mm
    • Lungime [m]: 2 m
    • Lungime, pliată: 2000 mm
    • Material: lemn de fag fără noduri
    • 1000 V izolat: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături