Suport de inserție 1/4″ (hexagonal) - 3/8″ (pătrat) - Cod: 1834878

Cod articol: 1834878
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Coadă de conectare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1834878
EAN / GTIN 4010886856345
Număr producător 1834878
L-Număr L60160 3129

Descriere

Descriere:

Versiune conform DIN 7428, ISO 3317
Exagonală exterioară conform DIN 3126 - E 6.3 (1/4″)
Extrapătrare pătrată exterioară conform DIN 3121 pentru știfturi cu acționare mecanică
Adecvată, de asemenea, pentru șurubelnițe fără fir fără impact.

Caracteristică:

  • Hexagonal de acționare [metric]: 6,3 mm
  • Hexagon de acționare [inch]: 1/4″
  • Acționare pătrată [metric]: 10 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 3/8″
  • Lungime totală [mm]: 50 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături