Cărucioare de rafturi cu montanți tubulari

Cod articol: 18313-1
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cărucioare cu niveluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 18313-1
EAN / GTIN 4017976183138
Număr producător 18313-1
L-Număr L90080 914

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Sistem modular: Transportatorul Super Multi-Vario este special conceput pentru încărcături mari. Rotilele din cauciuc masiv elastic de înaltă calitate, cu butuci cu rulmenți cu bile, permit o manevrabilitate excelentă și o funcționare foarte lină. Oțel tubular și oțel profilat sudate, vopsite cu pulbere, albastru RAL 5007. Pereți de capăt cu montanți tubulari verticali la intervale de aprox. 130 mm, 1 perete longitudinal pentru agățare, de asemenea cu montanți tubulari verticali. 1 raft fix și 3 rafturi libere cu serigrafie anti-alunecare din placaj impermeabil. 1 parte serigrafiată antiderapantă, cealaltă parte netedă. Pasul 100 mm. Capacitate de încărcare pe raft 180 kg. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope elastice din cauciuc masiv, de culoare albastru-gri ″non-marking″, butuci cu rulmenți cu bile. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 1200
Capacitatea de încărcare a raftului (kg): 180
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1200
Lățimea suprafeței de lucru (mm): 800
Lungime totală (mm): 1384
Lățimea totală (mm): 824
Înălțime totală (mm): 1817
Înălțimi rafturi (mm): 283, 688, 1088, 1488
Anvelope: cauciuc elastic solid albastru-gri
Dimensiunea roților (mm): 200 x 50

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături