Clește de sertizare de precizie pentru terminale de cablu izolate

Cod articol: 1830767
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte de sertizare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1830767
    EAN / GTIN 4010886855140
    Număr producător 1830767
    L-Număr L60160 5219

    Descriere

    Descriere:

    Reducerea semnificativă a forței mâinii în comparație cu alte unelte de sertizare datorită mecanismului unic
    Flexibil și ușor
    Pute fi folosit pentru dreptaci sau stângaci
    Blocare de penetrare pentru a asigura finalizarea sertizării
    Mecanism de deblocare pentru a elimina sertizările false și blocajele
    Reglare excentrică precisă pentru o calitate constantă a sertizării și funcție de calibrare
    Gama de aplicații: 1: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG 2: 1,5-2,5 mm² / 16-14 AWG 3: 4,0-6,0 mm² / 12-10 AWG

    Caracteristică:

    • Lungime totală [inch]: 10,04
    • Lungime totală [mm]: 255 mm
    • Secțiunea transversală a firului [mm²]: 0,5-6
    • 1000 V izolat: nu
    • Versiunea fără scântei: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături