Clește de sertizare fără inserție

Cod articol: 1830546
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte de sertizare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1830546
    EAN / GTIN 4010886854938
    Număr producător 1830546

    Descriere

    Descriere:

    Unealtă profesională de sertizare cu clichet pentru majoritatea tipurilor de conectori mecanici, electrici și electronici
    Un singur cadru de bază (nr. 8140) combinabil cu toate inserțiile de module
    Dimensiuni: L 234 x H 64 x L 24 mm
    Inserturile de module pot fi schimbate fără unelte.

    Caracteristică:

    • Lungime totală [mm]: 235 mm
    • Material: Plastic
    • 1000 V izolat: nu
    • Versiunea fără scântei: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături