1″ Cheie de impact cu soclu subțire 24 mm

Cod articol: 18301X 24mm
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 18301X 24mm
EAN / GTIN 4991644443987
Număr producător 18301X 24mm
L-Număr L60050 8602

Descriere

Descriere:

Lungime: 80 mm
Dimensiune D2: 53 mm
D1: 38,5 mm
Lungime: 24 mm
Înălțime: 48 mm
Prindere intrare: 1″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 24 mm
Soclu hexagonal
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături