1″ Cheie de impact cu soclu (inch) 1.3/16″

Cod articol: 18300A 1.3/16
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 18300A 1.3/16
EAN / GTIN 4991644438488
Număr producător 18300A 1.3/16
L-Număr L60050 10693

Descriere

Descriere:

Lungime: 108 mm
Dimensiune D2: 54 mm
D1: 49 mm
Lungime: 30 mm
Înălțime: 77 mm
Prindere intrare: 1″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 1.3/16″
Soclu hexagonal
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături