Tăietori diagonali miniaturali pentru electronică

Cod articol: 1828967
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1828967
EAN / GTIN 4010886855652
Număr producător 1828967
L-Număr L60160 5144

Descriere

Descriere:

Cap extra ascuțit, îngust
Borduri de tăiere înclinate la 21°, fără bisturiu
Valori de tăiere:
Fir de cupru: 0,8 mm/AWG 20

Caracteristică:

  • Șanfrenare [inch]: fără
  • Lățimea totală [mm]: 51 mm
  • Înălțime totală [mm]: 13 mm
  • Lungime totală [mm]: 133 mm
  • Designul mânerului [inch]: 2K
  • Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
  • Forma capului: extra ascuțit
  • îngustă
  • Material: Oțel călit și călit de înaltă performanță
  • Suprafață: fosfați
  • Forma tăișului de tăiere: fără șanfrenare
  • Duritatea muchiei de tăiere: 59 - 61 HRC
  • Lungimea muchiei de tăiere [mm]: 8 mm
  • Capacitate de tăiere (max.): 0,8
  • Valori de tăiere: Fir de cupru: 0,8 mm / 20 AWG
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • ESD Da/Nu: nu
  • Arc de deschidere disponibil: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături