Extractor de lipit L.220 mm Alu. Vârf de teflon

Cod articol: 1828940
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sistem aspirare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1828940
EAN / GTIN 4010886855805
Număr producător 1828940
L-Număr L60160 4144

Descriere

Descriere:

Pentru îndepărtarea reziduurilor de lipit la deslipirea componentelor electronice
Punctul de lipit alb este fabricat din material de teflon
Carcasa este fabricată din aluminiu (negru) și polimer PA6 (albastru)

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 22 mm
  • Înălțime totală [mm]: 20 mm
  • Lungime totală [mm]: 215 mm
  • Material: Vârf de lipit alb din teflon, carcasă din aluminiu și polimer
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături