Pânză de acoperire VDE Gu mmi 600 x 600 mm

Cod articol: 1828193
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Dulap mobil pentru scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1828193
EAN / GTIN 4010886857052
Număr producător 1828193
L-Număr L60160 5506

Descriere

Descriere:

Echipament de protecție VDE în conformitate cu VDE 0680 partea 1
Grosime: 1,6 mm
Cuviința rulată previne fisurarea!

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 600 mm
  • Înălțime totală [mm]: 1,6 mm
  • Lungime totală [mm]: 600 mm
  • 1000 V izolat: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: da

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături