RM-MTR-0800-H7N-CS-C EVO Freze din carbură MTR pentru prelucrarea de mare viteză a găurilor

Cod articol: 1827594
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Alezor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1827594
EAN / GTIN 7291075369250
Număr producător 1827594
L-Număr L24010 92

Descriere

Descriere:

Freze din carbură MTR pentru prelucrarea de mare viteză a găurilor

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 6.4 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 8 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 15 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 6
  • Lungime totală (OAL): 101 mm
  • Lungime utilă (LU): 65 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături