RM-MTR-0550-H7N-CS-C EVO Freze din carbură MTR pentru prelucrarea de mare viteză a găurilor

Cod articol: 1827572
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Alezor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1827572
EAN / GTIN 7291075369205
Număr producător 1827572
L-Număr L24010 11

Descriere

Descriere:

Freze din carbură MTR pentru prelucrarea de mare viteză a găurilor

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 4.1 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 5.5 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 12 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime totală (OAL): 76 mm
  • Lungime utilă (LU): 40 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături