Freze cilindro-frontale cu alezaj, de degroşare HR 40X32 mm

Cod articol: 182750 40X32
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀×lăţime js16 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS Co 5
  • Standard: DIN 1880 T1
  • Profil de frezare: HR
  • Toleranţă ⌀ nominal: js16
  • Suport pentru freza cilindro-frontală cu alezaj: Cu canal de ajustare

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 40 mm
Înălţimea totală 32 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS Co 5
Standard DIN 1880 T1
Profil de frezare HR
Toleranţă ⌀ nominal js16
Suport pentru freza cilindro-frontală cu alezaj Cu canal de ajustare
Unghiul elicei 27 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
⌀ găurii H7 16 mm
Număr de dinţi Z 8
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 1100 N/mm2 0,07 mm
Răcire interioară nu
Unghi teşitură 90 grad
Inel colorat fără
Tip de coadă cu alezaj
Tip produs Freză cilindrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 182750 40X32
EAN / GTIN 4045197097255
Număr producător 182750 40X32

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
45
Oţel < 900 N/mm²
P
42
Oţel < 1100 N/mm²
P
38
Oţel < 1400 N/mm²
P
33
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
60
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Profil cu pas fin detalonat. Geometrie de tăiere optimă.

Notă:

fz pentru ae = 0,5 - 1×D.