Clește cu nas rotund ∙ cu izolație de protecție

Cod articol: 1826VDE-22
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte cu fălci rotunde

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1826VDE-22
EAN / GTIN 4000896006328
Număr producător 1826VDE-22
L-Număr L60140 4266

Descriere

Descriere:

  • Fălci lungi
  • Formă rotundă
  • Învelișuri mânere din plastic din 2 componente ergonomice HAZET (roșu/galben)
  • Suprafaţă: cromat cu luciu intens, izolat pentru protecţie
  • IEC 60900:2018, DIN ISO 5745
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 160 mm
  • Izolație de protecție VDE până la 1000 V
  • Greutate netă (kg): 0.17 kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături