Pantaloni scurți de protecție împotriva flăcărilor pentru femei L

Cod articol: 182617228900L
Ghid de mărimi

Tabel mărimi pantaloni femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 168 +/- 4 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Mărime INT Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea marineblau
Mărime unisex L
Tip produs Lenjerie ignifugă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 182617228900L
EAN / GTIN 7330509537213
Număr producător 182617228900L

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
57% modacrilic, 37% bumbac, 4% elastan, 2% antistatic, 1x1 rib antistatic rezistent la flacără 335 g/m²

Funcționalitate
Croială pentru femei

Detalii
Etichete externe
Elastic la talie

Descriere:

  • Slipul de damă rezistent la foc
  • Certificat conform EN ISO 14116 index 3/5H/40 și EN 1149-5

Standard:

  • EN ISO 14116, index 3
  • EN 1149-5

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături