Bustier de protecție împotriva flăcărilor pentru femei XXXL

Cod articol: 182517228900XXXL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi

La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Culoarea marineblau
Mărime unisex 3XL
Tip produs Lenjerie ignifugă

Identificare și clasificare

Cod articol 182517228900XXXL
EAN / GTIN 7330509537206
Număr producător 182517228900XXXL
Producător Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
57% modacrilic, 37% bumbac, 4% elastan, 2% antistatic, 1x1 rib antistatic Rezistent la flacără 335 g/m²
Tesătură dublă

Finisaj
Fundul elastic

Detalii
Etichete externe

Descriere:

  • Sutien sport rezistent la flacără, fabricat din țesătură dublă
  • Certificat conform EN 1149-5 și EN ISO 14116 indice 3/5H/40

Standard:

  • EN ISO 14116, index 3
  • EN 1149-5

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct
Your contact person

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături